カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • イスカル(28)
  • エスコ(11)
  • トップ工業(8)
  • 東亜DKK(7)
  • シャープ(5)
  • CKD(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 大阪魂(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • ボーセイ(2)
  • KSフィルター(2)
  • グリーンクロス(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • カワグレ(2)
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-32」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2423WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2423WITRACO POWER
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 5kV ac奥行き 10.2mmシリーズ THM 3WIロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 3WIシリーズ. Tracopower THM-3WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-3WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大87 %の非常に高い効率 広い動作温度範囲: 40 94 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2411WITRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 5kV ac幅 = 20.3mmシリーズ = THM 3WIロードレギュレーション = 0.002効率 = 85%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WITRACO POWER
6,598税込7,258
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)94パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3TRACO POWER
57,980税込63,778
1セット(10個)
5日以内出荷
取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)90パッケージDIP-24