カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(3,424)
- キングジム(152)
- ホンダ(76)
- フジトク(39)
- SKC(環境測定)(34)
- YKK AP(24)
- ヤマト特殊鋼(21)
- MOTTERU(20)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- StarTech.com(19)
- Electro Harmonix(19)
- コガネイ(17)
- Mate(17)
- TRUSCO(15)
- アンセル(14)
- オリエンタルモーター(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「tep」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR
TRACO POWER¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR
TRACO POWER¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF
TRACO POWER¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電圧(V)12dc出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり