カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(324)
  • SAMTEC(100)
  • SMC(56)
  • コノエ(55)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(40)
  • T&D(ティアンドデイ)(27)
  • KEMET(26)
  • TRUSCO(21)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • オークラ輸送機(11)
  • 堀内機械(11)
  • ミツビシ(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • 東京発条製作所(8)
  • Ecliptek(8)
  • 大阪魂(8)
  • KYB(カヤバ)(7)
  • GIVI(ジビ)(7)
  • タンガロイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr50」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, THD 12-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, THD 12-1211TRACO POWER
58,980税込64,878
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 2.4A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 31.8mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422TRACO POWER
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423TRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
nsr50特集