カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • ParkerTAIYO(325)
  • ダイヤトレンド(21)
  • SMC(18)
  • nexperia(6)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ニッサン(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • キャロットシステムズ(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • ムラタエレクトロニクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v111-5」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,198税込6,818
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7211-18
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
629税込692
1個
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-81
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ