特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
126件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤ
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削 砥材SDC 結合剤B
1個ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ホワイトドンホーク
切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業 厚さ(mm)6 砥粒WA 適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000C15092 スーパーホーク4.0 NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク4.0
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業 外径(Φmm)100 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒S(セラミック砥粒) 硬度P 適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚
349 税込384
7日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY 形状1 対応材質SCr、SKH、SCMなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA6号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V36R
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC12号
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)150 厚さ(mm)13 粒度120H 砥材GC 形状12 寸法A(mm)6 最高使用周速度(m/min)2000 砥粒GC 結合剤V81R 粒度、硬度120H 寸法J(mm)75 寸法K(mm)75 寸法U(mm)3
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクール
専用水溶性研削油。超硬工具研削で発生するコバルトによる発色(赤色化)を防止し、研削性、消泡性、冷。却性に優れたソリューション型水溶性研削油です。
用途超硬工具専用 容量(L)20 希釈倍率20~50倍 pH値9.8(50倍) 外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明 原液密度(15℃) g/cm31.04
1缶
24,980 税込27,478
5日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクール
水溶性研削油。特に冷却性、消泡性の優れた油剤で、ベツツキが無く加工物、機械回りの汚れが少ないタイプです。
用途鋼・FCの研削加工 容量(L)20 希釈倍率20~50倍 pH値11.0(50倍) 外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明 原液密度(15℃) g/cm31.09
1缶
27,980 税込30,778
5日以内出荷

寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。 トラスコ品番375-5070 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.5 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

NORITAKE(ノリタケ)金型の達人 CBN
平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に 粒度170 砥材CBC 集中度75
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)KPメモックス
粒度140 砥材CB 形状1 結合剤V 砥石周速度(m/s)40
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク2.0
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 砥粒S(セラミック砥粒) 適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床洗浄からマシン洗浄まで工場内すべての汚れに素早く簡単に洗浄作業がおこなわれる強力クリーナーです。
pH値11.8(50倍) 希釈倍率床洗浄(20~40倍)、機械洗浄(5~20倍) 外観(原液)紺色透明 外観(希釈液)淡青白色半透明 原液密度(15℃) g/cm31.09 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)ヴィーニャ ワイン
ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。WINEGLASSCOLLECTIONVINAヴィーニャ846504年世界ソムリエ大会では公式グラスに認定。ワインの風味とアロマをきちんと表現できる本格派グラス。
材質ガラス
1箱(6個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ヴィーニャ シャンパン
ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。WINEGLASSCOLLECTIONVINAヴィーニャ846504年世界ソムリエ大会では公式グラスに認定。ワインの風味とアロマをきちんと表現できる本格派グラス。
容量(mL)227 材質ガラス 直径(Φmm)70 口径×高さH(mm)43×225 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2249-0401 TKG品番(2017)6-2037-0401
1箱(6個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)ディーヴァ デカンタ
次世代クリスタル。 より丈夫に・より洗浄機に強く・より美しく輝くショット。 ツヴィーゼル130年以上の歴史を誇るショット。 ツヴィーゼル社は先進の研究を活かした環境にやさしいドイツのトップグラスメーカーとして知られている。近年開発の新素材「トリタン・クリスタル」は鉛に代わってチタンとジルコニウムを配合。クリスタルの美しさを保ちながらこれまで以上の強度を誇るグラスとして世界中のプロに愛用されている。トリタン宝石のように輝き、しかも洗浄機に強い!「トリタン・クリスタル」は温度変化、洗剤、化学成分に強く洗浄機で1000回洗っても品質が変わらない(ドイツLGA検査機関で検証済み)。ダイヤモンドのように輝くエレガントなデザインはまさにプロのための作られたグラスといえる。
材質ガラス 品名・タイプデカンタ
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)レザックスイエロー
砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート 厚さ(mm)3.2 穴径(mm)27 適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
21,980 税込24,178
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)レザックスグリーン
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート 適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度30 穴径(Φmm)25.4 対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材 研削材A
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)切断砥石
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A 対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材WA 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(Aといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材A 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA5号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 形状5 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V35R
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V35R
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA12号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状12 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V35R 寸法U(mm)3
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V36R
1枚ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)切断砥石 リトルカット
汎用普及タイプの切断砥石です。
用途ディスクグラインダ用。軽量一般鋼材のパイプ、アングル、チャンネル、丸棒など、湯口の切断に。 トラスコ品番813-6600 材質砥材、樹脂硬化物 粒度36 砥材A 硬度P 最高使用周速度(m/min)4320 刃厚(mm)2 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚
96,980 税込106,678
4日以内出荷

GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など トラスコ品番825-6061 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度120 厚さ(mm)16 砥材GC 硬度J 砥粒GC 結合剤V 外径(mm)150 穴径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 砥石周速度(m/s)40
1箱(10個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

NORITAKE(ノリタケ)切削盤用 CXY 305X38X127
CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなど トラスコ品番825-6306 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度80(#) 厚さ(mm)38 砥材CXY 穴径(Φmm)127 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 硬度I 外径(Φmm)305 砥粒CXY 結合剤V 砥石周速度(m/min)2400 砥石周速度(m/s)40
1箱(2個)
58,980 税込64,878
79日以内出荷

ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。エマルション型で鉱物油及び界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると乳白色になります。水希釈前は黄白色微濁です。
用途一般砥石での、アルミの平面研削に。 トラスコ品番107-2805 乳白 タイプエマルション 容量(L)20 主成分精製鉱油、界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1缶
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。
用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。 トラスコ品番107-2806 無色透明 タイプソリュブル 容量(L)20 主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤 危険物の類別非危険物
1缶
29,980 税込32,978
3日以内出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。 トラスコ品番322-3183 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度46(#) 厚さ(mm)25 濃青 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 硬度P 結合剤V 風速(m/s)【砥石】40 砥石周速度(m/min)2400 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

NORITAKE(ノリタケ)切断砥石
厚さ(mm)0.8 メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー 砥材A(褐色アルミナ研削材) 質量(g)約21 穴径(Φmm)15 硬度(砥材)A/#46/S 外径(Φmm)105 適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に 最高使用速度(m/s)80
1個
249 税込274
翌々日出荷

NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクール
水溶性研削油。消泡性に優れ、高い防腐性を兼ね備えた、汎用性の高いシンセティックタイプです。
用途鋼・FCの研削・切削加工 容量(L)20 希釈倍率20~50倍 pH値9.5(50倍) 外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明 原液密度(15℃) g/cm31.05 繰り返し・詰め替え対応
1缶
25,980 税込28,578
5日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクール
専用水溶性研削油。セラミックス加工において、砥石目詰り防止、洗浄性に優れます。
用途セラミック専用 容量(L)20 希釈倍率20~40倍 pH値11.0(50倍) 外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明 原液密度(15℃) g/cm31.09 繰り返し・詰め替え対応
1缶
27,980 税込30,778
5日以内出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材 最高使用周速度(m/min)3420
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用 粒度#46 寸法(mm)105×0.8×15 砥材A 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 結合剤B 適合材ステンレス・一般鋼材 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
6日以内出荷