122件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイクリップビューア無災害記録表限定パッケージ NORITAKE(ノリタケ)

    アイクリップビューア無災害記録表限定パッケージ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    11日以内出荷
    液晶モニターに無災害記録表を表示できるデジタルサイネージシステムです。自動でカウント更新されるので手間いらずで運用いただけます。デザインの選択、カウント開始日はエクセルを使って設定します。
    用途工場内に設置する無災害記録表としてご利用いただけます。仕様対応EXCEL:2010~2019(※お客様PC)質量(g)約900外形寸法(mm)プレーヤーPC:166×158×25(※突起物含まず)消費電力(W)約 40最大解像度3840×2160動作湿度(%)20~80OSWindows 10 IoT Enterprise動作温度範囲(℃)0~40電源アダプタAC100V 50/60Hz容量(GB)メインメモリ:4ストレージSSD 64GB
  • アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ)

    アイキャッチロールLEDリンカー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥249,000~税込¥273,900~
    1台
    15日以内出荷
    警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
    用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。電源(V)AC100 50/60Hz DC5対応OSアプリケーションソフト:Windows 10画素ピッチ3.0×3.0mm動作湿度(%)40~80インターフェイス汎用入出力端子、LAN動作温度範囲(℃)0~40
  • アイキャッチロールリンカー NORITAKE(ノリタケ)

    アイキャッチロールリンカー

    NORITAKE(ノリタケ)
    1台
    欠品中
    警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
    用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。消費電力(W)約20対応OSWindows10画素ピッチ1.2×1.6mm解像度384×32動作温度(℃)0~40動作湿度(%)40~80画面サイズ468.2×50.3mmインターフェイス汎用入出力端子表示文字数12文字対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V最大輝度(cd/m2)700
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1ケース(25枚)
    6日以内出荷
    ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
    用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
  • ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンド軸付インターナル

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(5本)ほか
    4日以内出荷
    鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。
    用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
  • スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホークX

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(25枚)
    6日以内出荷
    重研削作業で大いに威力を発揮します。
    用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O外径(Φmm)180
  • 金型の達人 ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    当日出荷から60日以内出荷
    平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。
    用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
  • 金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
    用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
  • アークティックWH レンゲ NORITAKE(ノリタケ)

    アークティックWH レンゲ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    ノリタケ アークティックシリーズ
    直径(mm)120TKG品番9-2388-2401TKG品番(2017)6-2180-2402食器の種類中華食器
  • KPメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1枚
    当日出荷
    形状1粒度140砥材CB結合剤V砥石周速度(m/s)40
  • さざ波 NORITAKE(ノリタケ)

    さざ波

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    切味の良い波型設計の電着タイプのダイヤモンド砥石です。
    用途刃物の研磨など。長さ(mm)205幅(mm)70粒度1000高さ(mm)10
  • 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
  • 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1枚
    当日出荷
    非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削粒度#170砥材CBC対応材質ハイス鋼など集中度75
  • SDメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    SDメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1枚
    6日以内出荷
    専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
    用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等形状1号粒度200砥材SD結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
  • ドンホーク オフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク オフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
  • スーパーホーク4.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク4.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥399税込¥439
    1枚
    7日以内出荷
    「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーホーク2.0用専用パット NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0用専用パット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥189税込¥208
    1枚
    7日以内出荷
    外径(Φmm)65
  • コンヴェンション タンブラー NORITAKE(ノリタケ)

    コンヴェンション タンブラー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質ガラス食器の種類洋食器
  • ディーヴァ ボルドー NORITAKE(ノリタケ)

    ディーヴァ ボルドー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。DIVAディーヴァ8015女性の曲線美をイメージしたステムと優れた機能性が人気です。
    材質ガラス容量(mL)770直径(Φmm)99口径×高さH(mm)71×275品名・タイプショットグラスTKG品番9-2249-1001TKG品番(2017)6-2037-1001
  • ディーヴァ シャンパン NORITAKE(ノリタケ)

    ディーヴァ シャンパン

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質ガラス容量(mL)220品名・タイプショットグラスTKG品番9-2249-0901直径×口径×高さ(mm)72×42×253TKG品番(2017)6-2037-0901
  • ディーヴァ ワイン NORITAKE(ノリタケ)

    ディーヴァ ワイン

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質ガラス容量(mL)300c.c.品名・タイプショットグラスTKG品番9-2249-0801直径×口径×高さ(mm)73×51×230TKG品番(2017)6-2037-0801
  • ディーヴァ ブルゴーニュ NORITAKE(ノリタケ)

    ディーヴァ ブルゴーニュ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。DIVAディーヴァ8015女性の曲線美をイメージしたステムと優れた機能性が人気です。
    材質ガラス品名・タイプショットグラス
  • ヴィーニャ ワイン NORITAKE(ノリタケ)

    ヴィーニャ ワイン

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。WINEGLASSCOLLECTIONVINAヴィーニャ846504年世界ソムリエ大会では公式グラスに認定。ワインの風味とアロマをきちんと表現できる本格派グラス。
    材質ガラス
  • ヴィーニャ シャンパン NORITAKE(ノリタケ)

    ヴィーニャ シャンパン

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。WINEGLASSCOLLECTIONVINAヴィーニャ846504年世界ソムリエ大会では公式グラスに認定。ワインの風味とアロマをきちんと表現できる本格派グラス。
    材質ガラス容量(mL)227直径(Φmm)70口径×高さH(mm)43×225品名・タイプショットグラスTKG品番9-2249-0401TKG品番(2017)6-2037-0401
  • ヴィーニャ ボルドー NORITAKE(ノリタケ)

    ヴィーニャ ボルドー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。WINEGLASSCOLLECTIONVINAヴィーニャ846504年世界ソムリエ大会では公式グラスに認定。ワインの風味とアロマをきちんと表現できる本格派グラス。
    材質ガラス
  • レザックスパープル NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスパープル

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    6日以内出荷
    オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
    用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート厚さ(mm)3.2最高使用周速度(m/min)6200適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0外径(mm)306穴径(mm)27
  • レザックスイエロー NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスイエロー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    6日以内出荷から49日以内出荷
    砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
    用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート厚さ(mm)3.2適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0穴径(mm)27
  • レザックスシルバー NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスシルバー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    6日以内出荷
    コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
    用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート厚さ(mm)2.7備考(付属カラー)20,22,25.4最高使用周速度(m/min)6200適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0外径(mm)306穴径(mm)30.5
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
  • 三角セグメント NORITAKE(ノリタケ)

    三角セグメント

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(12本)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
    用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等形状S対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等結合剤V
  • フリーカット(GCといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(GCといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
  • スーパーエンジンカッター 非金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 非金属用

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
  • 汎用ビト砥石PAA5号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA5号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状5砥材PAA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA10号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
  • 汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状12砥材PA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
  • 汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状11砥材PA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CXY12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1枚
    5日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状12粒度80厚さ(mm)13砥材CXY穴径(Φmm)31.75寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400粒度、硬度80K寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状11砥材CXY穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V400
  • 汎用ビト砥石CX10号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX10号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
  • 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX5号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状5厚さ(mm)19砥材CX穴径(Φmm)31.75寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75外径(mm)180