122件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラックドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ブラックドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(25枚)
    7日以内出荷
    寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。
    用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥349~税込¥384~
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • レザックスグリーン NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスグリーン

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
    用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • 汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石MPA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
    形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 水溶性研削油 ノリタケクール ソリューション型 Nー60TCS 20L NORITAKE(ノリタケ)

    水溶性研削油 ノリタケクール ソリューション型 Nー60TCS 20L

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶
    翌々日出荷
    ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューション型で有機アミンを主成分として、冷却性・防錆性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。水希釈前は淡黄色透明です。
    用途ダイヤモンドホイールでの作業に。トラスコ品番107-2803色無色透明タイプソリューション容量(L)20主成分界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
  • 水溶性研削油 ノリタケクール ソリューブル型 SECーY NORITAKE(ノリタケ)

    水溶性研削油 ノリタケクール ソリューブル型 SECーY

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶
    3日以内出荷
    ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。
    用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。トラスコ品番107-2806色無色透明タイプソリュブル容量(L)20主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤危険物の類別非危険物
  • 卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1枚
    当日出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25色濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8色メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー砥材A(褐色アルミナ研削材)質量(g)約21穴径(Φmm)15硬度(砥材)A/#46/S外径(Φmm)105適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に最高使用速度(m/s)80
  • ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケクール

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶
    5日以内出荷
    水溶性研削油。特に冷却性、消泡性の優れた油剤で、ベツツキが無く加工物、機械回りの汚れが少ないタイプです。
    用途鋼・FCの研削加工容量(L)20希釈倍率20~50倍pH値11.0(50倍)外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.09
  • 卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
  • 切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷
    寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • スーパーリトル0.8 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46砥材A結合剤B最高使用周速度(m/s)80
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度80厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V37R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
  • ホワイトドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ホワイトドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
    用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
  • パリ タンブラー NORITAKE(ノリタケ)

    パリ タンブラー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    ショット・ツヴィーゼルドイツから新世紀のためのグラスーショット・ツヴィーゼル南ドイツ、バイエルン地方に広がる森の中の小さな町、ツヴィーゼル。130年以上グラスやホームアクセサリーを作り続けてきた、ツヴィーゼル・クリスタルAG社は、伝統に裏打ちされたクラフトマンシップと革新的な技術開発により、空間を豊かに演出するアイテムの数々をお届けしています。BARCOLLECTIONPARISパリ4858ピュアでクラシックなデザイン。
    材質ガラス食器の種類洋食器
  • スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 金属用

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
  • 汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA6号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • 和鉢 eチェーフィング 黒塗スタンド/和鉢350(備前)PS-15706 NORITAKE(ノリタケ)

    和鉢 eチェーフィング 黒塗スタンド/和鉢350(備前)PS-15706

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • N4 TypeⅡ 9.5cm ボウル(L) マットホワイト 1752T/11513 NORITAKE(ノリタケ)

    N4 TypeⅡ 9.5cm ボウル(L) マットホワイト 1752T/11513

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    切立型でスタッキングが可能。アースカラーで汎用性が高い
  • SDメモックス用 付属ドレッサ NORITAKE(ノリタケ)

    SDメモックス用 付属ドレッサ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    平面研削用ビトリファイドダイヤモンドホイールです。専用の付属ドレッサで簡単に機上ドレッシングが可能です。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。湿式・乾式両用です。
    用途超硬合金、セラミックス、非鉄系複合材料などに。粒度#0厚さ(mm)0色濃緑砥材SD穴径(mm)0周速(m/min)0
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    用途A砥材:一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼、バネ鋼等の焼入鋼の切断に。材質砥材、樹脂系結合材粒度100砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)3420外径(mm)180穴径(mm)31.75
  • 卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
    用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32色緑砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
  • 研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)

    研削盤用 SA

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(5個)
    当日出荷
    SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
    用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19色薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
  • 切削盤用 CX NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CX

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
  • 卓上グラインダ用 切削盤用 GC NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 切削盤用 GC

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
    用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6061材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)16色緑砥材GC硬度J砥粒GC結合剤V外径(mm)150穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
  • 切削盤用 CXY 305X38X127 NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CXY 305X38X127

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(2個)
    79日以内出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6306材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80(#)厚さ(mm)38色青砥材CXY穴径(Φmm)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500硬度I外径(Φmm)305砥粒CXY結合剤V砥石周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
  • 水溶性研削油 ノリタケクール エマルション型 ESー20KP NORITAKE(ノリタケ)

    水溶性研削油 ノリタケクール エマルション型 ESー20KP

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶
    翌々日出荷
    ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。エマルション型で鉱物油及び界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると乳白色になります。水希釈前は黄白色微濁です。
    用途一般砥石での、アルミの平面研削に。トラスコ品番107-2805色乳白タイプエマルション容量(L)20主成分精製鉱油、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
  • ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケクール

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶
    5日以内出荷
    水溶性研削油。消泡性に優れ、高い防腐性を兼ね備えた、汎用性の高いシンセティックタイプです。
    用途鋼・FCの研削・切削加工容量(L)20希釈倍率20~50倍pH値9.5(50倍)外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.05繰り返し・詰め替え対応
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • スーパーリトル0.8 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46寸法(mm)105×0.8×15砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)105結合剤B適合材ステンレス・一般鋼材結合度P最高使用周速度(m/s)80