エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。
粒度24(#)
砥材C/GC
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業
厚さ(mm)6
砥粒A/WA
硬度P
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
砥粒S(セラミック砥粒)
適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。
用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。
トラスコ品番856-4442
タイプチップ部のみ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業
外径(Φmm)100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)15
砥粒S(セラミック砥粒)
硬度P
適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。
粒度24
厚さ(mm)6
硬度P
砥粒A/WA
適合材一般鋼
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業
外径(Φmm)100
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒S(セラミック砥粒)
硬度P
適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材A
トラスコ品番783-7534
シリーズスーパーリトル
硬度S
適合材ステンレス・一般鋼材
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。
量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業
粒度24
厚さ(mm)6
砥材A/WA
硬度P
寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。
トラスコ品番375-5070
粒度30(#)
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
刃厚(mm)2.5
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード