1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 消費電力(W)約20 対応OSWindows10 画素ピッチ1.2×1.6mm 解像度384×32 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)40~80 画面サイズ468.2×50.3mm インターフェイス汎用入出力端子 表示文字数12文字 対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019 電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V 最大輝度(cd/m2)700
1台
139,800 税込153,780
欠品中