4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NORITAKE(ノリタケ)レザックスパープル
オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート 外径(mm)306 厚さ(mm)3.2 穴径(mm)27 最高使用周速度(m/min)6,200 適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)レザックスグリーン
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート 適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)レザックスシルバー
コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート 外径(mm)306 厚さ(mm)2.7 穴径(mm)30.5 備考(付属カラー)20,22,25.4 最高使用周速度(m/min)6,200 適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)レザックスイエロー
砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート 厚さ(mm)3.2 穴径(mm)27 適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
21,980 税込24,178
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)