アイクリップビューア無災害記録表限定パッケージNORITAKE(ノリタケ)11日以内出荷
液晶モニターに無災害記録表を表示できるデジタルサイネージシステムです。自動でカウント更新されるので手間いらずで運用いただけます。デザインの選択、カウント開始日はエクセルを使って設定します。
用途工場内に設置する無災害記録表としてご利用いただけます。仕様対応EXCEL:2010~2019(※お客様PC)質量(g)約900外形寸法(mm)プレーヤーPC:166×158×25(※突起物含まず)消費電力(W)約 40最大解像度3840×2160動作湿度(%)20~80OSWindows 10 IoT Enterprise動作温度範囲(℃)0~40電源アダプタAC100V 50/60Hz容量(GB)メインメモリ:4ストレージSSD 64GB