形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス
全長(mm)100
質量(g)80
形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。
天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。
仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下
全長L(mm)100
スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。
用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。
トラスコ品番856-4442
タイプチップ部のみ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。
超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。
高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)
粒度140
適合材各種焼入れ鋼の難削材
砥材CB
形状1号
結合剤V
最高使用周速度(m/s)40
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)
形状1号
粒度140
砥材CB
対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)
結合剤V
最高使用周速度(m/s)40
専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
粒度200
砥材SD
形状1号
結合剤V
適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
最高使用周速度(m/s)40
ダイヤ層幅(X)(mm)3
関連キーワード