砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
最高使用周速度(m/s)63
寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。
トラスコ品番375-5070
粒度30(#)
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
刃厚(mm)2.5
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。
粒度24(#)
砥材C/GC
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
粒度30
穴径(Φmm)25.4
対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材A
薄型でも抜群の寿命。
良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断
仕様両面補強
トラスコ品番352-7298
粒度46
厚さ(mm)1.0
砥材A
穴径(Φmm)15
シリーズスーパーリトル
硬度S
外径(Φmm)105
主要切断材料ステンレス・一般鋼
最高使用周速度(m/s)80
接着剤B
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断
砥材A
結合剤BAF
シリーズスーパーリトル
使用工具ディスクグラインダー
補強ネット両面
最高使用周速度(m/s)80
新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。
作業能率が向上し経済的。
消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用
軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
ハードな作業も使用可能
仕様両面補強
トラスコ品番352-7280
粒度30
厚さ(mm)2.3
砥材A
穴径(Φmm)15
シリーズスーパーリトル
硬度P
外径(Φmm)105
主要切断材料ステンレス・一般鋼
最高使用周速度(m/s)80
接着剤B
1箱(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
仕様1枚補強
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料一般鋼
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。
スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)22
粒度30
砥材A
仕様両面補強
シリーズスーパーリトル
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等
最高使用周速度(m/s)80
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。
粒度46
砥材A
穴径(Φmm)15
シリーズスーパーリトル
硬度S
外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80
アズワン品番64-3672-97
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断
仕様1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2
砥材A
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料軽量一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材A
トラスコ品番783-7534
シリーズスーパーリトル
硬度S
適合材ステンレス・一般鋼材
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等)
・薄板鋼板
・小径パイプ
等の切断作業
穴径(Φmm)25.4
粒度30
砥材A
仕様両面補強
硬度P
結合剤BAF
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。
外径(Φmm)105
粒度30
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)2.3
砥材A
シリーズスーパーリトル
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤B
アズワン品番64-1165-39
1パック(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。
外径(Φmm)105
粒度46
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)1.5
砥材A
シリーズスーパーリトル
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤B
アズワン品番64-1165-38
1パック(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材A
最高使用周速度(m/s)57
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材
最高使用周速度(m/min)3420
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断
外径(Φmm)305
厚さ(mm)4
粒度24
砥材A
仕様両面補強
結合剤B
主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等
結合度T
最高使用周速度(m/s)100
特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。
砥材GC
穴径(Φmm)25.4
硬度N
最高使用周速度(m/s)57
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断
粒度24
厚さ(mm)4
砥材C/GC
外径(Φmm)305
結合剤B
結合度T
最高使用周速度(m/s)100
適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材WA
最高使用周速度(m/s)57
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。
粒度24(#)
砥材C/GC
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
関連キーワード