手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)93×115
使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。
材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙
適合材金属など
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨
シートサイズ(mm)228×280
砥材A
基材布
適合材木工、金属など
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)228×280
砥材C(炭化珪素)
基材Cwt
適合材金属など
関連キーワード