絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,752件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSE VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSE

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 100V。最大AC定格電圧 = 60V。最大直流定格電圧 = 85V。制限電圧 = 165V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 700pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.1mm。寸法 = 9 Dia. x 4.1mm。リード間隔 = 5mm
  • Vishay, COB LED 黄 (3 x 2.8 x 1.75mm), VLMY3100-GS08 VISHAY

    Vishay, COB LED 黄 (3 x 2.8 x 1.75mm), VLMY3100-GS08

    VISHAY
    38,980税込42,878
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    光度 = 10 mcd。光源径 = 2.4mm。シリーズ = VLMY310。LED色 = 黄。順方向電圧 = 2.8 V。順方向電流 = 10mA。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。自動車規格 = AEC-Q101
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.46V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-247AC シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-247AC シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-247AC。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 475A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay, BFC280908003, トリマコンデンサ, 最大静電容量:60pF VISHAY

    Vishay, BFC280908003, トリマコンデンサ, 最大静電容量:60pF

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズ BFC2。電圧 250V dc。温度特性 PTFE。実装タイプ スルーホール。寸法 10 11 11mm。奥行き 11mm。高さ 11mm。長さ 10mm。最小静電容量 5pF。動作温度 Min -40℃。LNZ 4404. 080 調整可能なコンデンサ. 業務用コンデンサーで、調整デバイスが両面にあります。 小型測定アセンブリ用に開発され、高温での動作に特化して設計されています。 同調高周波回路の微調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 400V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 400V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 440pF, VDRS14T275BSE VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 440pF, VDRS14T275BSE

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 104J。シリーズ = VDRS。直径 = 16.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 440pF。長さ = 35mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 16.5 Dia. x 5.4mm。リード間隔 = 7.5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V

    VISHAY
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 150mA, 100V, シングル,エレメント数 1 Quadro Melf, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 150mA, 100V, シングル,エレメント数 1 Quadro Melf, 2-Pin 1V

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = Quadro Melf。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.5mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3.5 x 1.7 x 1.5mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 12A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.26V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 12A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.26V

    VISHAY
    65,980税込72,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-4。最大連続 順方向電流 = 12A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.26V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 280A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.46V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1400V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1400V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1400V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.46V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 12A, 600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.26V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 12A, 600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.26V

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-4。最大連続 順方向電流 = 12A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.26V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 280A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電気二重層コンデンサ 2.8V dc 4F 表面実装 VISHAY

    Vishay 電気二重層コンデンサ 2.8V dc 4F 表面実装

    VISHAY
    52,980税込58,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4F。電圧 = 2.8V dc。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。直径 = 7.5mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 7 x 14 x 2.5mm。漏れ電流 = 0.03 mA。等価直列抵抗 = 15 (dc) Ω, 5 (ac) Ω。寿命 = 1000h。シリーズ = 196 HVC。許容差 = -20 → +80%。コンデンサファミリ = 電気2層mm。196 HVCシリーズ. 低プロファイル: 2.5 mm 13 Ws/gの高電力密度 最高6つのセルを使用可能 90 Fまでの静電容量 スタック式スルーホール、フラット表面実装、及びレイフラット構成を備えたピン、タブ、コネクタを用意 幅広い電圧範囲: 1.4 → 8.4 V 有効寿命: 1000時間 @ +85 ℃. 組み込みコンピュータ、サーバー、データストレージシステム、業務用リモコン、リアルタイムクロック、緊急照明、ゲーム、自動販売機、ネットワーク機器における環境発電と電源ラインのバックアップ用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 80A, 400V パネルマウント, 2-Pin PowerTab シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 80A, 400V パネルマウント, 2-Pin PowerTab シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = PowerTab。最大連続 順方向電流 = 80A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 60ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 800A。FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 16A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.23V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 16A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.23V

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-4。最大連続 順方向電流 = 16A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.23V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 370A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 70A, 400V パネルマウント, 2-Pin Tモジュール シリコンジャンクション 1.35V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 70A, 400V パネルマウント, 2-Pin Tモジュール シリコンジャンクション 1.35V

    VISHAY
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = Tモジュール。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。Vishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = D-55。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600A。Vishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 100V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 100V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 25A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 25A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    79,980税込87,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-4。最大連続 順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 373A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 140pF, VDRS07H275BSE VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 140pF, VDRS07H275BSE

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 140pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.9mm。寸法 = 9 Dia. x 4.9mm。リード間隔 = 5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
  • Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 200mA, 50V, シングル,エレメント数 1 MicroMELF, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 200mA, 50V, シングル,エレメント数 1 MicroMELF, 2-Pin 1V

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 50V。パッケージタイプ = MicroMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 2pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2mm。寸法 = 1.2 (Dia.) x 2mm。直径 = 1.2mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishayフォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1 VISHAY

    Vishayフォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1

    VISHAY
    5,698税込6,268
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。シリーズ = H11A。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 M43P104KB40 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 M43P104KB40

    VISHAY
    85,980税込94,578
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.54 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
    抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P203KB30T601 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P203KB30T601

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転型 T93YA204KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転型 T93YA204KT20

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 15MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR37。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
    抵抗値15MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YA103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YA103KT20

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50mΩ ±5%, LTO030FR0500JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50mΩ ±5%, LTO030FR0500JTE3

    VISHAY
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±700ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値50mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 19 (電気的)、22 (機械的)回転型 M64W103KB40 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 19 (電気的)、22 (機械的)回転型 M64W103KB40

    VISHAY
    52,980税込58,278
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 64W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 20W 3.9Ω ±5%, RTO020F3R900JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 20W 3.9Ω ±5%, RTO020F3R900JTE3

    VISHAY
    8,598税込9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 3.9Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
    抵抗値3.9ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 1Ω ±1%, LTO050F1R000FTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 1Ω ±1%, LTO050F1R000FTE3

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO50。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +155℃。リード間隔 = 5.08mm。LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値
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
15ページ目: VISHAY 【通販モノタロウ】 最短即日出荷