絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,752件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 厚膜 抵抗器 30W 22Ω ±5%, LTO030F22R00JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 30W 22Ω ±5%, LTO030F22R00JTE3

    VISHAY
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値22ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 T93XA103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 T93XA103KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20

    VISHAY
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 30W 100Ω ±5%, LTO030F100R0JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 30W 100Ω ±5%, LTO030F100R0JTE3

    VISHAY
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 M63M105KB30T607 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 M63M105KB30T607

    VISHAY
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1MΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 63M。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 8.38 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
    抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93YB104KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93YB104KT20

    VISHAY
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21 (電気的)、23 (機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = PCピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay T93シリーズ. Vishay T93シリーズは、PCボードの取り付け要件に適合するよう設計された小型の多回転トリマーです。 サーメット素子を使用することで、優れた動作安定性が発揮されます。. 産業用等級 マルチ回転操作 高い安定性
    抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 15回転型 T18203KT10 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 15回転型 T18203KT10

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 15。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.75W。シリーズ = T18。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.5 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 100W 10Ω ±5%, LTO100F10R00JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 100W 10Ω ±5%, LTO100F10R00JTE3

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO100。パッケージ/ケース = TO-247。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 10.16mm。LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63P103KB40 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63P103KB40

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 63P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.52mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。63P上面調整
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20

    VISHAY
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 TS53YJ501MR10 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 TS53YJ501MR10

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.5 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
    抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P103KB30T601 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P103KB30T601

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB103KT20

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB101KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB101KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 22Ω ±5%, RTO050F22R00JTE1 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 22Ω ±5%, RTO050F22R00JTE1

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 50。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
    抵抗値22ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 M63M502KB30T607 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 M63M502KB30T607

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 63M。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.52mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P504KB30T601 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P504KB30T601

    VISHAY
    98,980税込108,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
    抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 20W 15Ω ±5%, RTO020F15R00JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 20W 15Ω ±5%, RTO020F15R00JTE3

    VISHAY
    6,798税込7,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 15Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
    抵抗値15ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40

    VISHAY
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 63P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.52mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。63P上面調整
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 21回転型 T93YB503KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 21回転型 T93YB503KT20

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 10Ω ±1%, LTO050F10R00FTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 10Ω ±1%, LTO050F10R00FTE3

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値10Ω
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20

    VISHAY
    9,798税込10,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB203KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB203KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 15Ω ±5%, RTO050F15R00JTE1 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 15Ω ±5%, RTO050F15R00JTE1

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 15Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
    抵抗値15ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 10kΩ ±5%, RTO050F10001JTE1 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 10kΩ ±5%, RTO050F10001JTE1

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 100Ω ±5%, RTO050F100R0JTE1 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 100Ω ±5%, RTO050F100R0JTE1

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 M63M503KB30T607 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 M63M503KB30T607

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 63M。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 8.38 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
    抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 14回転型 T63XB102KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 14回転型 T63XB102KT20

    VISHAY
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YA502KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YA502KT20

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 4.7Ω ±5%, RTO050F4R700JTE1 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 4.7Ω ±5%, RTO050F4R700JTE1

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
    抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 15回転型 T18103KT10 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 15回転型 T18103KT10

    VISHAY
    6,598税込7,258
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 15。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.75W。シリーズ = T18。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 19mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YB502KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YB502KT20

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YB501KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YB501KT20

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 20W 10Ω ±5%, RTO020F10R00JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 20W 10Ω ±5%, RTO020F10R00JTE3

    VISHAY
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
    抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20

    VISHAY
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 33MΩ ±5%, VR37000003305JA100 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 33MΩ ±5%, VR37000003305JA100

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    抵抗 = 33MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR37。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
    抵抗値33MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P503KB30T601 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P503KB30T601

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
    抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10kΩ ±5%, LTO030F10001JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10kΩ ±5%, LTO030F10001JTE3

    VISHAY
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 20W 47Ω ±5%, RTO020F47R00JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 20W 47Ω ±5%, RTO020F47R00JTE3

    VISHAY
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
    抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応