絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: VISHAYのすべての商品

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 68Ω 1W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 3.9Ω 1W ±5%
VISHAY¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 3.9Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 150kΩ 1W ±5%
VISHAY¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 150kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 150Ω 1W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 47MΩ 1W ±5%
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 47MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 470kΩ 1W ±5%
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 47kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥419税込¥4611袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 3.9kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥419税込¥4611袋(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 470kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥449税込¥4941袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 330kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥259税込¥2851袋(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 330kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 220kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥619税込¥6811袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 18kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥639税込¥7031袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 18kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥429税込¥4721袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244
VISHAY¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 93mm幅 = 21mm高さ = 17.5mmピーク逆電流 = 4.5mA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥789税込¥8681袋(20個)翌々日出荷仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -65 ℃高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KE
VISHAY¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 64.8V最小ブレークダウン電圧 = 44.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3.3MΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥609税込¥6701袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 3.3MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 5.1kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥529税込¥5821袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 4.7kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 2.2kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥899税込¥9891袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5%
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 249Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥989税込¥1,0881袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 249Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 121Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 110Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥929税込¥1,0221袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーダイオード ダイオード、シングル、5A、60V スルーホール、2-Pin DO-201AD
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(20個)7日以内出荷その他ピーク逆反復電圧 Vrrm(V):60 / ピーク逆電流(Ir)(V):0.7 / ピーク逆電流(Ir)(μA):500 / ピーク非反復順方向サージ電流 Ifsm(A):220 / 最大連続 順方向電流If(A):5取付方式スルーホールシリーズSB560動作温度(℃)-65~+150整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-201AD
一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57)
VISHAY¥329税込¥3621個3日以内出荷200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。 ※生産中止になった日立製パワーダイオード「V03C」、「V06C」のメーカー推奨代替品です。その他【VR】200V、【IF】1.5A、【trr】4μs、SOD-57(アモパック品)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 反射型 光センサ 2.5mm
VISHAY¥6,498税込¥7,1481セット(50個)7日以内出荷ピークセンサー距離 = 2.5mm。Reflective Sensor TCRT5000. TCRT5000 及び TCRT5000L は反射センサです に赤外線エミッタとフォトトランジスタが含まれています 可視光を遮断するリード付きパッケージパッケージ 取り付けクリップ 2 個が付属します。TCRT5000L はロングリードです バージョン。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き. 検出器タイプ:フォトトランジスタ. 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 10.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5.8 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 7. Peak 動作距離: 2.5 mm. テスト時の標準出力電流: IC = 1 mA. 昼光遮断フィルタ. エミッタ波長: 950 nm. 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠. 用途:. シャフトエンコーダ用ポジションセンサー 紙、 IBM カード、 磁気テープなど VCR の機械的動作用のリミットスイッチです スペースが限られている場所での汎用性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器,12.5W,2Ω,±1%
VISHAY¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷抵抗 = 2Ω。定格電力 = 12.5W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。寸法 = 19.05 x 20.32 x 9.91mm。全体の幅 = 9.91mm。10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %抵抗値2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 1W 50Ω ±1%, RS01A50R00FE12
VISHAY¥789税込¥8681個7日以内出荷抵抗 = 50Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 1W 470Ω ±5%, AC01000004700JA100
VISHAY¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 470Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC01。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適抵抗値470ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12
VISHAY¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷抵抗 = 50kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12
VISHAY¥699税込¥7691個7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 10W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V
VISHAY¥129,800税込¥142,7801袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 20Ω ±1%, LTO030F20R00FTE3
VISHAY¥849税込¥9341個7日以内出荷抵抗 = 20Ω。定格電力 = 30W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整抵抗値20Ω