「アルミナ 絶縁」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 33000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

静電容量 = 22000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。等価直列抵抗 = 8mΩ。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

関連カテゴリ