カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BOURNS(31)
  • RS PRO(17)
  • Murata Power Solutions(17)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • ナリカ(9)
  • EPCOS(7)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • ケニス(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • ミネシマ(2)
  • 原末石鹸(2)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エナメル 線」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 巻線 抵抗器 11W 47Ω ±5%, RWM084547R0JB25E1 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 11W 47Ω ±5%, RWM084547R0JB25E1VISHAY
78,980税込86,878
1箱(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 8x45パッケージ/ケース = 0845温度係数 = +75ppm/℃動作温度 Min = -55℃RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 8W 10Ω ±5%, RWM063410R0JS09E1 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 8W 10Ω ±5%, RWM063410R0JS09E1VISHAY
44,980税込49,478
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34パッケージ/ケース = 0634温度係数 = ±75ppm/℃動作温度 Min = -55℃RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 8W 15kΩ ±5%, RWM06341502JS09E1 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 8W 15kΩ ±5%, RWM06341502JS09E1VISHAY
53,980税込59,378
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 15kΩ定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34パッケージ/ケース = 0634動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -55℃RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値15kΩRoHS指令(10物質対応)対応
巻線 抵抗器 8W 470mΩ ±5% 1袋 5個入 VISHAY巻線 抵抗器 8W 470mΩ ±5% 1袋 5個入VISHAY
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
RWM6x34シリーズ8W、軸エナメル塗装巻線型電力抵抗器アキシャルリード線耐火性
仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:8W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:RWM 6x34●パッケージ/ケース:0634●温度係数:±75ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7162-90
Vishay 電力型可変抵抗器 VISHAYVishay 電力型可変抵抗器VISHAY
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。シリーズRA20117定格電力(W)50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+350終端スタイルネジパッケージ/ケースBO10テクノロジー巻線
Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズVISHAY
7,898税込8,688
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)45.8寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8ケース形状フォーマル直径(Φmm)9.4シリーズRWM 8×45定格電力(W)11許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズVISHAY
8,198税込9,018
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)33.7寸法(mm)7.4(Dia.)×33.7ケース形状フォーマル直径(Φmm)7.4シリーズRWM 6×34定格電力(W)8許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±75
Vishay 巻線インダクタ (面実装) VISHAYVishay 巻線インダクタ (面実装)VISHAY
159,800税込175,780
1リール(2000個)
7日以内出荷
Vishay ホーロー抵抗器 VISHAYVishay ホーロー抵抗器VISHAY
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10%VISHAY
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ 10kΩ 11W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ 10kΩ 11W ±5%VISHAY
16,980税込18,678
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 8x45ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.4 (Dia.) x 45.8mm長さ = 45.8mm直径 = 9.4mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 22kΩ 8W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 22kΩ 8W ±5%VISHAY
9,898税込10,888
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.4 (Dia.) x 33.7mm長さ = 33.7mm直径 = 7.4mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 2.2kΩ 8W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 2.2kΩ 8W ±5%VISHAY
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = 0634寸法 = 7.4 (Dia.) x 33.7mm長さ = 33.7mm直径 = 7.4mmリード径 = 0.8mmRWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x22シリーズ 820Ω 7W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 6x22シリーズ 820Ω 7W ±5%VISHAY
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x22ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm長さ = 18mm直径 = 6.5mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 6x22シリーズ7 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RWM 4x10シリーズ 5.6Ω 3W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 4x10シリーズ 5.6Ω 3W ±5%VISHAY
769税込846
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様抵抗 = 5.6Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 4x10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 5.5mm最大温度係数 = +75ppm/℃RWM 4x10シリーズ3 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら