7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RCH25。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)4.7
1個
3,998 税込4,398
欠品中


仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷