3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズAC03 定格電力(W)3 許容差±5% 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1袋(5個)ほか
579 税込637
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆 寸法(mm)6×19 ケース形状モールド 直径(Φmm)6 高さ(mm)19 シリーズMF 定格電力(W)3 許容差±5% リード線径(Φmm)0.8 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースAC テクノロジー巻線
1箱(500個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)