Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5%VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848C DC-Linkリード間隔 = 52.5mm長さ = 57.5mm奥行き = 35mm等価直列抵抗 = 3mΩ寸法 = 57.5 x 35 x 50mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 1.2mmMKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動