カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(5)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(5)
  • ノーブランド(9)
  • TRUSCO(19)
  • 新越ワークス(Three Snow)(3)
  • FPS(1)
  • アズワン(8)
  • ナリカ(2)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • トヨタ(337)
  • ノーリツ(118)
  • TRACO POWER(111)
  • 丸田木工(99)
  • マキシンコー(82)
  • イナバ(81)
  • トレード(79)
  • エスコ(75)
  • DNライティング(74)
  • スズキ(70)
  • ニッサン(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タモ」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ポテンショメーター, 500kΩ, 0.13W VISHAYVishay ポテンショメーター, 500kΩ, 0.13WVISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ最大抵抗 500kΩギャング数 1回転数 1定格電力 0.13W電気テーパー リニアエレメント材料 サーメット実装タイプ パネルマウント終端スタイル ピンシャフト長さ 20mm軸径 3 mmアクチュエータタイプ 溝付きシャフト%ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 200kΩ, 0.28W VISHAYVishay ポテンショメーター, 200kΩ, 0.28WVISHAY
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ最大抵抗 200kΩギャング数 1回転数 1定格電力 0.28W電気テーパー リニアエレメント材料 サーメット実装タイプ パネルマウント終端スタイル ピンシャフト長さ 20mm軸径 3 mm許容差 ±10%ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 0.5W VISHAYVishay ポテンショメーター, 50kΩ, 0.5WVISHAY
139,800税込153,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ最大抵抗 50kΩギャング数 1回転数 1定格電力 0.5W電気テーパー リニアエレメント材料 サーメット実装タイプ パネルマウント終端スタイル ピンシャフト長さ 20mm軸径 3 mm許容差 ±10%ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 0.5W VISHAYVishay ポテンショメーター, 1kΩ, 0.5WVISHAY
169,800税込186,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ最大抵抗 1kΩギャング数 1回転数 1定格電力 0.5W電気テーパー リニアエレメント材料 サーメット実装タイプ パネルマウント終端スタイル ピンシャフト長さ 20mm軸径 3 mm許容差 ±10%ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay デュアルサイリスタモジュール, SCR, 250A, 1600V, VS-VSKT250-16PBF VISHAYVishay デュアルサイリスタモジュール, SCR, 250A, 1600V, VS-VSKT250-16PBFVISHAY
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 250Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = MAGN-A-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1600Vサージ電流レーティング = 8.9kA実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 350mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 500mAピン数 = 7寸法 = 115 x 50 x 52mm繰返しピークオフステート電流 = 60mAUL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>;、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12 VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12VISHAY
59,980税込65,978
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 95Aサイリスタタイプ = SCR、SCRモジュールパッケージタイプ = TO-240AA繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 2000A実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 250mAピン数 = 7寸法 = 92 x 22.6 x 30mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200Vサイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 60A, 1200V, VS-VSKT56/12 VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 60A, 1200V, VS-VSKT56/12VISHAY
55,980税込61,578
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 60Aサイリスタタイプ = SCR、SCRモジュールパッケージタイプ = TO-240AA繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 1200A実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 200mAピン数 = 7寸法 = 92 x 22.6 x 30mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200Vサイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405WVISHAY
56,980税込62,678
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 40Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 0.4kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200VP400シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 600V, VS-P402W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 600V, VS-P402WVISHAY
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 40Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 0.4kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm動作温度 Max = +125 ℃VP400シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102WVISHAY
47,980税込52,778
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 0.375kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600VP100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 1200V, VS-P135 VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 1200V, VS-P135VISHAY
53,980税込59,378
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 0.375kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 8寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm動作温度 Max = +125 ℃VP100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF VISHAYVishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBFVISHAY
219,800税込241,780
1セット(15個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 160Aサイリスタタイプ = IGBTパッケージタイプ = INT-A-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1600Vサージ電流レーティング = 5.1kA実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 200mAピン数 = 7寸法 = 94 x 35 x 30mm動作温度 Max = +125 ℃VUL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay, デュアルサイリスタモジュール VISHAYVishay, デュアルサイリスタモジュールVISHAY
10,980税込12,078
1個ほか
7日以内出荷
Vishay, サイリスタモジュール VISHAYVishay, サイリスタモジュールVISHAY
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タモ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら