138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 長さ(mm)5.8 定格電力(W)0.4 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-55~+125 テクノロジー薄膜
1袋(25個)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.4W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7109-18
1セット(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:499Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7022-98
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:50kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W アズワン品番65-7175-71
1セット(100個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:500kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33W アズワン品番65-7176-77
1セット(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:30kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7018-84
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7023-94
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063W アズワン品番65-7173-12
1セット(100個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W
1セット(100個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W アズワン品番65-7174-64
1セット(100個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W
1セット(100個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W アズワン品番65-7175-10
1セット(100個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:30.1Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7025-81
1セット(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.2W アズワン品番65-7176-76
1セット(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:24.9kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7024-33
1セット(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:200MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2510●許容差:±1%●定格電力:0.6W アズワン品番65-6970-55
1セット(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-6963-73
1セット(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:7.5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W アズワン品番65-7031-33
1セット(5個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:33MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-6971-67
1セット(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:0.12W●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7158-41
1セット(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7170-36
1セット(100個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7164-47
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7170-15
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7167-65
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7163-47
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7177-50
1セット(100個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7147-82
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7164-34
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7165-06
1セット(100個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7177-80
1セット(100個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7163-27
1セット(100個)
469 税込516
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7163-30
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7177-30
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7170-48
1セット(100個)
739 税込813
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7178-07
1セット(100個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7168-22
1セット(100個)
749 税込824
7日以内出荷

MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7165-44
1セット(100個)
899 税込989
欠品中