カテゴリ

  • 制御機器(276)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(25)
  • 富士インパルス(2,033)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(762)
  • ケージーパルテック(478)
  • ARCOL(OHMITE)(288)
  • コンパル(267)
  • RS PRO(183)
  • 修理(174)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • ノーブランド(144)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(137)
  • EPCOS(124)
  • キャンパルジャパン(121)
  • SMC(115)
  • ホンダ(107)
  • スリーライン(101)
  • Kawasaki(94)
  • KEMET(82)
  • 日本ノート(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(252)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パル」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz最大伝送距離 = 45mピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm幅 = 5.6mmVishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
7,398税込8,138
1セット(90個)
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 40kHz最大伝送距離 = 45mピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm幅 = 5.6mmVishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4040M3OE VISHAYVishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4040M3OEVISHAY
379,800税込417,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
センサータイプ = 近接センサーセンシング距離 = 200mmスイッチングモード = デジタル出力タイプ = デジタル、オープンドレイン実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大供給電流 = 200 mA (IREDパルス)寸法 = 4 x 2 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 4mm幅 = 2mmVCNL4040、近接 / 周辺光センサ、Vishay Semiconductors. VCNL4040は、完全集積型の近接 / 周辺光センサです。 このパッケージには、赤外線エミッタが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット 強力な背景光除去(太陽光など) 割り込み機能の出力を設定可能 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08 VISHAYVishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
センサータイプ = 近接センサーセンシング距離 = 200mmスイッチングモード = デジタル出力タイプ = デジタル、オープンドレイン実装タイプ = 表面実装ピン数 = 10最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm高さ = 0.83mm長さ = 4.9mm幅 = 2.4mmVCNL3020、近接センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL3020は、赤外線エミッタと割り込み機能を搭載した完全集積型の近接センサです。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00VISHAY
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値8.2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, AC05000004709JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, AC05000004709JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00VISHAY
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 1W 100Ω ±5%, AC01000001000JA100 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 100Ω ±5%, AC01000001000JA100VISHAY
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC01温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 1W 220mΩ ±5%, AC01000002207JA100 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 220mΩ ±5%, AC01000002207JA100VISHAY
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 220mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC01温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値220mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1Ω ±5%, AC05000001008JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1Ω ±5%, AC05000001008JAC00VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 390Ω ±5%, AC05000003900JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 390Ω ±5%, AC05000003900JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 390Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値390ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 680Ω ±5%, AC05000006800JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 680Ω ±5%, AC05000006800JAC00VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 680Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値680ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 220mΩ ±5%, AC05000002207JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 220mΩ ±5%, AC05000002207JAC00VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 220mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値220mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 220Ω ±5%, AC05000002200JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 220Ω ±5%, AC05000002200JAC00VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値220ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 3.3Ω ±5%, AC03000003308JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 3.3Ω ±5%, AC03000003308JAC00VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値3.3ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 1W 470Ω ±5%, AC01000004700JA100 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 470Ω ±5%, AC01000004700JA100VISHAY
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC01温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値470ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値4.7kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7Ω ±5%, AC05000004708JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 4.7Ω ±5%, AC05000004708JAC00VISHAY
119税込131
1個
5日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -10 → -80ppm/KAC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1.5kΩ ±5%, AC03000001501JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 1.5kΩ ±5%, AC03000001501JAC00VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値1.5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 180Ω ±5%, AC03000001800JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 180Ω ±5%, AC03000001800JAC00VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 180Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値180ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, AC05000001000JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, AC05000001000JAC00VISHAY
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 12Ω ±5%, AC03000001209JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 12Ω ±5%, AC03000001209JAC00VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 12Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値12ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 680Ω ±5%, AC03000006800JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 680Ω ±5%, AC03000006800JAC00VISHAY
929税込1,022
1袋(10個)
予約販売
抵抗 = 680Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値680ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, AC03000006809JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, AC03000006809JAC00VISHAY
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 68Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値68ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 180Ω ±5%, AC05000001800JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 180Ω ±5%, AC05000001800JAC00VISHAY
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 180Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値180ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, AC05000001500JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, AC05000001500JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 150Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値150ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 270Ω ±5%, AC05000002700JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 270Ω ±5%, AC05000002700JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 270Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値270ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1.5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 330Ω ±5%, AC05000003300JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 330Ω ±5%, AC05000003300JAC00VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値330ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, AC05000001009JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, AC05000001009JAC00VISHAY
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 68Ω ±5%, AC05000006809JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 68Ω ±5%, AC05000006809JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 68Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値68ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, AC03000002208JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, AC03000002208JAC00VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, AC05000004700JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, AC05000004700JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値470ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1.5Ω ±5%, AC03000001508JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 1.5Ω ±5%, AC03000001508JAC00VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値1.5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 390Ω ±5%, AC03000003900JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 390Ω ±5%, AC03000003900JAC00VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 390Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値390ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±5%, AC03000001008JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±5%, AC03000001008JAC00VISHAY
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 22Ω ±5%, AC05000002209JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 22Ω ±5%, AC05000002209JAC00VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 22Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値22ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100 VISHAYVishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100VISHAY
1,098税込1,208
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
抵抗値15MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00 VISHAYVishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ
抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応