仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 10.7Aパッケージ/ケース = 6767長さ = 17.15mm奥行き = 17.15mm高さ = 7mm寸法 = 17.15 x 17.15 x 7mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 37mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 4.8MHzインダクタ構造 = 巻線型IHLP6767GZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767GZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲: 750 kHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
関連キーワード