5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED数 = 1。ピーク波長 = 410nm。放射束 = 6.8mW。パッケージタイプ = PLCC 2。ビュー角 = ±60 °。レンズ形状 = 砲弾型。ピン数 = 2。LED材質 = InGaN。実装タイプ = 表面実装。高さ = 1.9mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.8mm。寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mm。UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. VLMU3100シリーズ紫外線LED. Vishay SemiconductorsのVLMU3100シリーズは、高輝度のUV LEDのファミリです。 これらの製品は、表面実装(SMD)PLCC-2パッケージに収納されています。 VLMU3100 UV LEDは低プロファイルのため、照明パイプへのカップリングやバックライトに最適です。 その他の用途には、接着剤 / ラッカーの硬化、通貨の本物 / 偽物の見分けなどがあります。. VLMU3100 UV LEDの特長: PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 長寿命 視野角: 120° 寸法: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.9 V。光度 = 1.1 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = クリアmm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

LED色 = 緑。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3 x 2.8mm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷