ピーク波長 960nm。パッケージタイプ SMD Little Star。放射束 40mW。放射強度 560mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±9°。LED数 1。ピン数 2。寸法 3 2.51 1.2mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。SurfLightTMポートフォリオに属するVSMY14940は、940 nm赤外線のサイドビュー型発光ダイオードです。GaAlAs面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現されています。表面実装(SMD)向けの無色透明で基板ベースのパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形態: サイドビュー 寸法(L W H mm): 3.0 2.51 1.2 ピーク波長: λp 940 nm 高い信頼性 高放射出力 超高放射強度 半輝度角度: = ±9° 高パルス電流動作 フロワーライフ: 168時間、MSL 3、J-STD-020準拠 用途: リモコン用エミッタ(38 kHz) 学習機能付きリモコン フォトインタラプタ 光スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ピーク波長 = 870nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 55mW。放射強度 = 850mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±10°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMY2850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY2850RG / VSMY2850Gシリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)パッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明プラスチック製です。 VSMY2850RG / VSMY2850Gには、取り付け用に複数のリードタイプが揃っています。 VSMY2850RG / VSMY2850G IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサ、赤外線タッチパネル、赤外線照明などが含まれます。. VSMY2850RG / VSMY2850G赤外線LEDの特長: VSMY2850RG - リバースガルウィング(RGW) VSMY2850G - ガルウィング(GW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 20 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 40mW。放射強度 = 170mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±25°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.55mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ピーク波長 = 960nm。パッケージタイプ = サブミニチュアSL。放射束 = 40mW。放射強度 = 170mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±25°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.55 x 2.3mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 2。標準上昇時間 = 9μs。標準降下時間 = 16μs。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。寸法 = 5.5 x 4 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 4mm。動作温度レンジ = -40 → +125℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 9μs。標準降下時間 = 16μs。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。寸法 = 5.5 x 4 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 4mm。動作温度レンジ = -40 → +125℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mm。出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 2。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm。高さ = 8.5mm。長さ = 10.2mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 5.8mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10 μ。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。ピン数 = 4。寸法 = 24.5 x 6.3 x 10.8mm。高さ = 10.8mm。長さ = 24.5mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10 μ。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 24.5 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 24.5mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ピーク波長 850nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 50mW。放射強度 10mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 60°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。シリーズ SurfLight。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 3200μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 60 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1。寸法 = 3.2 x 3.9 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。最大検出波長 = 1000nm。幅 = 3.9mm。TEFT4300シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのTEFT4300シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタです。標準の3 mm (T-1)スルーホールパッケージに収容されています。黒色プラスチック製パッケージには、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタが付いています。TEFT4300は、光スイッチ、カウンタ、ソータ、インタラプタ、エンコーダ、位置センサなどの用途に最適です。. TEFT4300フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 黒色プラスチックパッケージ 昼光フィルタ 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
欠品中
仕様検出スペクトル = 赤外線チャンネル数 = 1最大光電流 = 9000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 30 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = 表面実装寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA最小検出波長 = 790nmVEMT2000 / VEMT2020シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのVEMT2000 / VEMT2020シリーズは、シリコンNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタファミリです。 これらの製品は、各種リードタイプの表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020フォトトランジスタに適した用途には、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、車載用途の検出器、カウンタ、エンコーダ、位置センサなどがあります。. VEMT2000 / VEMT2020フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 多様なリードタイプ: GW及びRGW 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード