シリーズ = NTCLE305。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±2.19%。最大定格電力 = 50mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 41mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 2.0 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.25 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様センサ機能:温度 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:2mm 、 高さ:0.45mm 、 幅:1.25mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 PTSシリーズプラチナSMDフラットチップ温度センサ、Vishay Semiconductor. PTSシリーズのプラチナSMDフラットチップ温度センサは、プラチナの薄いフィルムにより、どのような環境でも温度を測定及び監視できます。 最適な用途は、航空、車載、産業電子機器などです。. 特長: アドバンスド薄膜テクノロジー 短い反応時間 優れた安定性 標準SMDサイズ 鉛フリーはんだをサポート
関連キーワード