Vishay レオスタット, 150Ω, 25WVISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 150Ω許容差 = ±10%定格電力 = 25W回転数 = 1実装タイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10.5mm終端スタイル = はんだラグ寸法 = 38 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Max = +320℃動作温度 Min = -55℃取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %