2,736件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサータイプ = 周辺光。実装タイプ = SMD。ピン数 = 4。インターフェース = I2C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ピークセンサー距離 = 2.5mm。Reflective Sensor TCRT5000. TCRT5000 及び TCRT5000L は反射センサです に赤外線エミッタとフォトトランジスタが含まれています 可視光を遮断するリード付きパッケージパッケージ 取り付けクリップ 2 個が付属します。TCRT5000L はロングリードです バージョン。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き. 検出器タイプ:フォトトランジスタ. 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 10.2 ;font face="symbol">´ ;/font> 5.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 7. Peak 動作距離: 2.5 mm. テスト時の標準出力電流: IC = 1 mA. 昼光遮断フィルタ. エミッタ波長: 950 nm. 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠. 用途:. シャフトエンコーダ用ポジションセンサー 紙、 IBM カード、 磁気テープなど VCR の機械的動作用のリミットスイッチです スペースが限られている場所での汎用性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

長さ = 22mm。スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45~+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

仕様センサータイプ:周辺光をデジタルデータに変換 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 パワー消費:50mW 、 寸法:2 x 2 x 0.87mm 、 高さ:0.87mm 、 インターフェース:I2C 、 長さ:2mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 VEML6030、高精度周辺光センサ、Vishay Semiconductors. 周辺光センサVEML6030は、高精度を特徴としています。 この小型で透明の2 x 2 mm集積回路パッケージには、高感度フォトダイオード、低ノイズアンプ、16ビット分解能A/Dコンバータなどが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様センサータイプ = 周辺光をデジタルデータに変換実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4パワー消費 = 50mW寸法 = 6.8 x 3 x 2.35mm高さ = 2.35mmインターフェース = I2C長さ = 6.8mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -25 ℃VEML7700、高精度周辺光センサ(サイドビューパッケージ)、Vishay Semiconductors. この周辺光センサVEML7700は、高感度のフォトダイオードと16ビット分解能のA/Dコンバータに基づいて高精度を発揮します。 この表面実装パッケージは、サイドビュー構成になっています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-6918-49
1個
429 税込472
欠品中

ピークセンサー距離 = 0.5mm。出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 7 x 7 x 6mm。高さ = 6mm。長さ = 7mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 7mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。反射光センサ、CNY70. CNY70は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた反射型センサです。 干渉を抑制するため、昼光を遮断するフィルタコーティングが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ピークセンサー距離 = 1mm。出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 7 x 2.5 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 7mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 2.5mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。TCRT1000 / TCRT1010反射型光センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 2.0 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.25 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様ピークセンサー距離 = 2.5mm出力デバイス = フォトトランジスタ標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 15μsピン数 = 4実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMD寸法 = 2.5 x 2 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2.5mm最高動作温度 = 85℃最低動作温度 = -25℃幅 = 2mm出力信号タイプ = アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷


センサータイプ = 近接センサー。センシング距離 = 200mm。スイッチングモード = デジタル。出力タイプ = デジタル、オープンドレイン。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大供給電流 = 200 mA (IREDパルス)。寸法 = 4 x 2 x 1.1mm。高さ = 1.1mm。長さ = 4mm。幅 = 2mm。VCNL4040、近接 / 周辺光センサ、Vishay Semiconductors. VCNL4040は、完全集積型の近接 / 周辺光センサです。 このパッケージには、赤外線エミッタが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット 強力な背景光除去(太陽光など) 割り込み機能の出力を設定可能 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷


ピークセンサー距離 = 2.5mm。出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 2。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm。高さ = 8.5mm。長さ = 10.2mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 5.8mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷



仕様センサ機能:温度 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:2mm 、 高さ:0.45mm 、 幅:1.25mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 PTSシリーズプラチナSMDフラットチップ温度センサ、Vishay Semiconductor. PTSシリーズのプラチナSMDフラットチップ温度センサは、プラチナの薄いフィルムにより、どのような環境でも温度を測定及び監視できます。 最適な用途は、航空、車載、産業電子機器などです。. 特長: アドバンスド薄膜テクノロジー 短い反応時間 優れた安定性 標準SMDサイズ 鉛フリーはんだをサポート
1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電力(W)2 許容差±5% テクノロジー金属皮膜 シリーズPR02 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)3.9(Dia.)×12 長さ(mm)12 直径(Φmm)3.9 仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
75 税込83
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

長さ(mm)19.5 寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5 直径(Φmm)5.2 シリーズPR03 定格電力(W)3 許容差±5% 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜
1袋(10個)ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定格電力(W)1 許容差±5% テクノロジー金属皮膜 シリーズPR01 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)2.5(Dia.)×8 長さ(mm)8 直径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCAIMME3。許容差 = ±3%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 23mm。奥行き = 6.8mm。寸法 = 6.8 x 23mm。Vishay NTCAIMME3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCAIMME3シリーズ小型浸漬センサは、応答時間が高速 先端部分の寸法が小さく、薄型絶縁ワイヤが使用されているため、温度勾配が減少 水や液体との恒久的接触用センサ. NTCAIMME3シリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
欠品中

VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCLE203E3。熱係数 = -4.39%/K。最大定格電力 = 100mW。長さ = 3.6mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、高精度ライン、NTCLE203E3. NTCLE203E3サーミスタ(ラジアルリード付) 幅広い温度で高精度 長期にわたって安定した性能を維持 優れた価格/性能比 0.4 mm Niリードによる低熱導電率
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
5日以内出荷

1個ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCLE300E3...SB。熱係数 = 4.37%/K。許容差 = ±2.18%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 38mm。奥行き = 2.4mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ロングリードセンサ、NTCLE..E3..SBシリーズ. NTCサーミスタ、ロングリードセンサ 精度: 0.5 ℃ (0 → 50 ℃) 小径 長期にわたる高い安定性 リードが長く柔軟なため、特殊な取り付けや組み立ての要件に最適. NTCLE..E3..SBシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様0402型FCシリーズ(20 GHzマイクロウェーブ抵抗器). FCシリーズチップ抵抗は、低い内部 リアクタンスで設計されています。 高周波数で、ほぼ純粋な抵抗器として 機能します。. エッジトリムブロック抵抗器 高純度なアルミ製(99.6 %) 低い内部リアクタンス( ;10 mΩ) 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.35 高さ(mm)0.35 奥行(mm)0.5 シリーズFC 定格電力(W)0.05 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+125 パッケージ/ケース0402 温度係数(ppm/℃)±25
1個ほか
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷

仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷


仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷

仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷


仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷

センサータイプ = 近接センサー。センシング距離 = 200mm。スイッチングモード = デジタル。出力タイプ = デジタル、オープンドレイン。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 10。最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)。寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm。高さ = 0.83mm。長さ = 4.9mm。幅 = 2.4mm。VCNL3020、近接センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL3020は、赤外線エミッタと割り込み機能を搭載した完全集積型の近接センサです。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

関連キーワード