66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
549 税込604
翌々日出荷

抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値1.5Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RH。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値1.5Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = 0207寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mmリード径 = 0.58mmUTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
1袋(50個)
449 税込494
翌々日出荷

抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
389 税込428
翌々日出荷

抵抗 = 1.5MΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

抵抗 1.5MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
279 税込307
翌々日出荷




長さ(mm)7.5 寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)2.5 シリーズVR25 定格電力(W)0.25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジーメタルグレース 温度係数(ppm/℃)±200
1袋(25個)
679 税込747
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.45 高さ(mm)0.45 奥行(mm)1.25 シリーズCRCW 動作温度範囲(℃)-55~+155 パッケージ/ケース0805 テクノロジー厚膜
1袋(25個)ほか
319 税込351
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値1.5kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1.5kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

抵抗 = 1.5MΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
449 税込494
7日以内出荷

長さ(mm)19.5 寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5 直径(Φmm)5.2 シリーズPR03 定格電力(W)3 許容差±5% 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7168-22
1セット(100個)
449 税込494
7日以内出荷

MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7168-24
1セット(5000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±5%。定格電力 0.25W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
879 税込967
7日以内出荷

抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
639 税込703
7日以内出荷

抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
379 税込417
7日以内出荷



仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整 長さ(mm)10.4 ケース形状モールド 奥行(mm)3.2 シリーズLTO50 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 テクノロジー厚膜
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(25個)
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±10%。NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 16mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 5。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

金属製ロックワッシャ、ナット。Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転。ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 %、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●ギャング数:1●回転数:5●定格電力:1.5W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:タレット●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-7115-65
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 5。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 5ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 1.5W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 535長さ = 19.1mm温度係数 = ±20ppm/℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 5回転535シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 5ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 1.5W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 535長さ = 39.67mm奥行き = 22.23mm高さ = 26.99mm寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm最大動作温度 = +125℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 5回転535シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RCP シリーズ 0603 型抵抗器。Vishay の RCP シリーズの厚膜抵抗器は、アルミ窒化アルミニウム( AIN )基板上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで封入されています。RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小型で非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±2%●定格電力:1.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7198-96
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷