カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • YAGEO(23)
  • RS PRO(21)
  • KOA(10)
  • 日光化成(7)
  • TDK(3)
  • MICROCHIP(3)
  • アズワン(2)
  • 釜屋電機(2)
  • Fischer Elektronik(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • 小野測器(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • ホンダ(1)
  • ユーアールディ(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 1.8k」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 100kΩVISHAY
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLG100E2温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 6s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 100mW奥行き = 1.8mm高さ = 3.75mm寸法 = 1.8 x 3.75mmNTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義
Vishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1801FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1801FB300VISHAY
2,998税込3,298
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.8kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12061K80FKEAHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12061K80FKEAHPVISHAY
529税込582
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 1.8kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.5W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08051K80FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08051K80FKEAVISHAY
309税込340
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 1.8kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0805 (2012M)許容差 ±1%定格電力 0.125W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 1.8kΩ ±5%, SFR2500001801JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 1.8kΩ ±5%, SFR2500001801JA500VISHAY
439税込483
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.8kΩ ±1%, MRS25000C1801FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.8kΩ ±1%, MRS25000C1801FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズVISHAY
419税込461
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズVISHAY
7,298税込8,028
1リール(5000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズVISHAY
269税込296
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズVISHAY
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)19.5寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5直径(Φmm)5.2シリーズPR03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズVISHAY
359税込395
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
定格電力(W)2許容差±5%テクノロジー金属皮膜シリーズPR02終端スタイルアキシャル寸法(mm)3.9(Dia.)×12長さ(mm)12直径(Φmm)3.9仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズVISHAY
2,998税込3,298
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電力(W)0.4許容差±1%テクノロジー薄膜シリーズMBA0204温度係数(ppm/℃)±50終端スタイルアキシャル寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6長さ(mm)3.6直径(Φmm)1.6仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1.8kΩ 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1.8kΩ 1W ±5%VISHAY
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1.8kΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1.8kΩ 0.6W ±1%VISHAY
499税込549
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗 10kω特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら