カテゴリ

  • 制御機器(197)
    • 汎用ロジック(181)
    • 固定抵抗器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KOA(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
  • RS PRO(56)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • YAGEO(95)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • ARCOL(OHMITE)(25)
  • LINKMAN(19)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
  • BOURNS(17)
  • TAKMAN(15)
  • 釜屋電機(12)
  • MG(9)
  • 東京コスモス電機(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • ROHM(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(188)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 250ω」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12VISHAY
359税込395
1個
当日出荷
抵抗 = 250Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値250ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay レオスタット, 150Ω, 25W VISHAYVishay レオスタット, 150Ω, 25WVISHAY
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 150Ω許容差 = ±10%定格電力 = 25W回転数 = 1実装タイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10.5mm終端スタイル = はんだラグ寸法 = 38 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Max = +320℃動作温度 Min = -55℃取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,500Ω,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,500Ω,±1%VISHAY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RHパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500
Vishay SMDレジスタ, 750Ω, 0805, 0.125W CRCW0805750RFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 750Ω, 0805, 0.125W CRCW0805750RFKEAVISHAY
1,698税込1,868
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 750Ωテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0805許容差 ±1%定格電力 0.125W0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750
Vishay SMDレジスタ, 750Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206750RFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 750Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206750RFKEAVISHAY
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 750Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750
Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW201010R0FKEF VISHAYVishay SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW201010R0FKEFVISHAY
469税込516
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 10Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 2010 (5025M)許容差 ±1%定格電力 0.75W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF VISHAYVishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEFVISHAY
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 100Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 2010 (5025M)許容差 ±1%定格電力 0.75W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W WSL080500000ZEA9 VISHAYVishay SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W WSL080500000ZEA9VISHAY
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 0Ωテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0%定格電力 = 0.125Wシリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃0805型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 6W PCAN2512E1500BST3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 6W PCAN2512E1500BST3VISHAY
149,800税込164,780
1セット(300個)
7日以内出荷
抵抗 = 150Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = PCAN動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay PCANシリーズ2512ラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9 VISHAYVishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9VISHAY
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 0Ωテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±0%定格電力 = 0.5Wシリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEK VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEKVISHAY
839税込923
1個
当日出荷
抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.05%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF65温度係数 = ±10ppm/℃動作温度 Min = -55℃PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 500Ω ±0.1%, PTF56500R00BYEK VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 500Ω ±0.1%, PTF56500R00BYEKVISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56温度係数 = ±10ppm/℃動作温度 Min = -55℃PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 350Ω ±0.1%, PTF56350R00BZEK VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 350Ω ±0.1%, PTF56350R00BZEKVISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
抵抗 = 350Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56温度係数 = ±5ppm/℃動作温度 Min = -55℃PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 250Ω ±0.1%, PTF56250R00BYEK VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 250Ω ±0.1%, PTF56250R00BYEKVISHAY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56温度係数 = ±10ppm/℃動作温度 Min = -55℃PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 680Ω ±5%, SFR2500006800JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 680Ω ±5%, SFR2500006800JA500VISHAY
449税込494
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 680Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 560Ω ±5%, SFR2500005600JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 560Ω ±5%, SFR2500005600JA500VISHAY
449税込494
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 390Ω ±5%, SFR2500003900JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 390Ω ±5%, SFR2500003900JA500VISHAY
459税込505
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 390Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 330Ω ±5%, SFR2500003300JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 330Ω ±5%, SFR2500003300JA500VISHAY
439税込483
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 120Ω ±5%, SFR2500001200JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 120Ω ±5%, SFR2500001200JA500VISHAY
449税込494
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 100Ω ±5%, SFR2500001000JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 100Ω ±5%, SFR2500001000JA500VISHAY
459税込505
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 50Ω ±0.1%, PTF5650R000BYEK VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 50Ω ±0.1%, PTF5650R000BYEKVISHAY
549税込604
1個
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56温度係数 = ±10ppm/℃動作温度 Min = -55℃PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 8.2kΩ ±5%, PR03000208201JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 8.2kΩ ±5%, PR03000208201JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 5.6kΩ ±5%, PR03000205601JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 5.6kΩ ±5%, PR03000205601JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470kΩ ±5%, PR03000204703JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470kΩ ±5%, PR03000204703JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
予約販売
抵抗 = 470kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 4.7kΩ ±5%, PR03000204701JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 4.7kΩ ±5%, PR03000204701JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330kΩ ±5%, PR03000203303JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330kΩ ±5%, PR03000203303JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 330kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 3.3kΩ ±5%, PR03000203301JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 3.3kΩ ±5%, PR03000203301JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270kΩ ±5%, PR03000202703JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270kΩ ±5%, PR03000202703JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 270kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2.7kΩ ±5%, PR03000202701JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2.7kΩ ±5%, PR03000202701JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2.2kΩ ±5%, PR03000202201JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2.2kΩ ±5%, PR03000202201JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 150kΩ ±5%, PR03000201503JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 150kΩ ±5%, PR03000201503JAC00VISHAY
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 150kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00VISHAY
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10Ω ±5%, SFR2500001009JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10Ω ±5%, SFR2500001009JA500VISHAY
439税込483
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 56kΩ ±5%, PR03000205602JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 56kΩ ±5%, PR03000205602JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 56kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 33kΩ ±5%, PR03000203302JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 33kΩ ±5%, PR03000203302JAC00VISHAY
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 33kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330Ω ±5%, PR03000203300JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330Ω ±5%, PR03000203300JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 27kΩ ±5%, PR03000202702JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 27kΩ ±5%, PR03000202702JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 27kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270Ω ±5%, PR03000202700JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270Ω ±5%, PR03000202700JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 270Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 22kΩ ±5%, PR03000202202JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 22kΩ ±5%, PR03000202202JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 22kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220Ω ±5%, PR03000202200JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220Ω ±5%, PR03000202200JAC00VISHAY
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら