ディスプレイタイプ = 7セグメント。文字数 = 1。LED色 = 緑。セグメント数 = 7。主波長 = 575 nm。文字幅 = 4.7mm。文字高さ = 7mm。共通接続 = アノード。実装タイプ = スルーホール実装。外寸幅 = 7.4mm。光度 = 6 mcd。表面色 = グレイ。電力消失 = 400mW。動作温度レンジ = -40 → +85℃。7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ディスプレイタイプ = 7セグメント。文字数 = 1。LED色 = 赤。セグメント数 = 7。文字幅 = 6mm。文字高さ = 10mm。共通接続 = カソード。実装タイプ = スルーホール実装。外寸寸法 = 7 x 9.7mm。光度 = 3.6 mcd。表面色 = グレイ。動作温度レンジ = -40 → +85℃。7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ディスプレイタイプ = 7セグメント。文字数 = 4。LED色 = 緑。セグメント数 = 7。主波長 = 573 nm。文字幅 = 6mm。文字高さ = 10mm。共通接続 = カソード。実装タイプ = スルーホール実装。外寸高さ = 7mm。光度 = 4 mcd。表面色 = グレイ。電力消失 = 60mW。動作温度レンジ = -40 → +85℃。7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 575 nm文字幅 = 7.4mm文字高さ = 13mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 17.5mm光度 = 9.5 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 550mW順方向電圧 = 2 V7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 11.9mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。モデル = Model 15。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 11.9mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 15。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 30.6mmノブ高さ = 31.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = 数字ダイヤルロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 24.6mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 21。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
関連キーワード