12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCLE300E3...SB。熱係数 = 4.37%/K。許容差 = ±2.18%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 38mm。奥行き = 2.4mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ロングリードセンサ、NTCLE..E3..SBシリーズ. NTCサーミスタ、ロングリードセンサ 精度: 0.5 ℃ (0 → 50 ℃) 小径 長期にわたる高い安定性 リードが長く柔軟なため、特殊な取り付けや組み立ての要件に最適. NTCLE..E3..SBシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = NTCASCWE3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 7.5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 8mm。動作温度 Min = -25℃。NTCサーミスタ、ねじ込み式センサ特長 ねじで取り付けが簡単 頑丈な構造 用途 温度測定 / 検出 / 調整 特に、良好な電気絶縁性及びシャーシとの優れた熱的接触を必要とする表面温度検出の用途に最適 未定義
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シリーズ = NTCLE305。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±2.19%。最大定格電力 = 50mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 41mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。回転数 = 1。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 熱可塑樹脂。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。シリーズ = 351 HE。Vishay 351 HEシリーズ単回転ブッシュ取り付けセンサ. Vishay 351 HEシリーズ単回転ブッシュ取り付けセンサは、過酷な環境での用途向けのホール効果技術を特長としています。新しい351 HEシリーズのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。351 HEシリーズセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、舵の位置決め、自動操縦フィードバック、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小± 0.5 % 長寿命: 1000万回超 非接触テクノロジー: ホール効果 使用温度範囲: -45 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様個数 = 240取り付けタイプ = ラジアル最低電圧 = 50VEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサキット(HOTcaps). VishayのK..Hサンプルキットは、K..H高温用途向け積層セラミックコンデンサ(HOTcap)シリーズ240個入りです。 誘電体、容量値、耐圧の異なる24種類のラジアルMLCCコンデンサが10個ずつ含まれています。 K…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇っています。安定なC0G又はX0U誘電体が採用されています。 C0G誘電体品は-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 X0U誘電体採用のMLCCは、同じ温度範囲で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷


仕様エンコーダー技術:リニア測定 ●最大回転数:150rpm●全体の高さ:30.2mm●全体の幅:22.2 Dia.mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●回転型センサ - ブッシュ取り付け. Vishay Sfernice ECS 78モデル 機械的な停止機能のない単回転型センサ、パネル取り付け プラスチックトラックテクノロジ。 分圧動作モードによる、温度に左右されない測定精度 はんだ端子により接続、パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X0U許容差 = ±10%寸法 = 5.1 x 5.1 x 3.2mm長さ = 5.1mm奥行き = 5.1mm高さ = 3.2mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃EIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(X0U HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。X0U誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは、-55 → +175 ℃で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%リードスペーシング = 5mmEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
829 税込912
翌々日出荷

関連カテゴリ