「照明用 トランス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インダクタンス = 8.2 μH。最大直流電流 = 20A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.14mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 11.6MHz。リード間隔 = 10.84mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.2mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 66A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.92mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 35.7MHz。リード間隔 = 12.37mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.8mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
インダクタンス = 0.47 μH。最大直流電流 = 125A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.30mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 57.25MHz。リード間隔 = 14.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 3.3mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 57A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.5mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 15.8MHz。リード間隔 = 16.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 2mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 21A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.83mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 5.61MHz。リード間隔 = 17.6mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。末端仕様 = スルーホール実装mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 29 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 37 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 10.63mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷