105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay2700μFアルミ電解コンデンサは低ESRレベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
仕様●静電容量:2700μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21x38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7032-25
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Vishay330μFアルミ電解コンデンサは低ESRレベルを特長とし、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
仕様●静電容量:330μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7024-72
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Vishay 120 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:120μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8x18mm●長さ:18mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7028-77
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Vishay 560 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:560μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x25mm●長さ:25mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7029-22
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Vishay 3900 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで非常に高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:3900μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7027-56
1箱(125個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

Vishay12000μFアルミ電解コンデンサは、低ESRレベルを備え、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
仕様●静電容量:12000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21x38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7027-42
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Vishay 6800 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長としており、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:6800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x30mm●長さ:30mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7029-19
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Vishay 470 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7029-16
1箱(1000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Vishay1000μFのアルミ電解コンデンサは、低ESRレベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7027-43
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Vishay の 270 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長とし、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7031-89
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

静電容量 = 330μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

静電容量 = 6800μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200mA。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200A。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:680μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7101-80
1箱(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7093-79
1箱(100個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7096-12
1箱(50個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7106-70
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7106-32
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7097-42
1箱(100個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
1箱(100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7093-78
1箱(100個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6947-61
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7097-79
1箱(100個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

静電容量 = 47μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC、IEC384-4. 059シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷