「自動車 サーミスタ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリーズ = NTCLE305。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±2.19%。最大定格電力 = 50mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 41mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
翌々日出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.81%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.28%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.52%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
7日以内出荷

シリーズ = NTCS0805E3T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -2%/K。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 15kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm。SMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
1セット(250個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷