「電力用抵抗器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
長さ(mm)10.1
高さ(mm)15
奥行(mm)4.5
シリーズRTO 50
定格電力(W)50
許容差±5%
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150
定格電力(W)1
許容差±5%
テクノロジー金属皮膜
シリーズPR01
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)2.5(Dia.)×8
長さ(mm)8
直径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
長さ(mm)10.4
ケース形状モールド
奥行(mm)3.2
シリーズLTO50
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー厚膜
パッケージ/ケースTO-263
許容差±1%
テクノロジー厚膜
長さ(mm)10.5
仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
長さ(mm)15.76
寸法(mm)15.76×5×20.7
ケース形状モールド
高さ(mm)20.7
奥行(mm)5
シリーズLTO100
定格電力(W)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-247
テクノロジー厚膜
仕様厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
長さ(mm)10.1
高さ(mm)15
奥行(mm)4.5
シリーズRTO 20
定格電力(W)20
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150
定格電力(W)2
許容差±5%
テクノロジー金属皮膜
シリーズPR02
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)3.9(Dia.)×12
長さ(mm)12
直径(Φmm)3.9
仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)19.5
寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5
直径(Φmm)5.2
シリーズPR03
定格電力(W)3
許容差±5%
終端スタイルアキシャル
テクノロジー金属皮膜
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 50温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220長さ = 10.1mm奥行き = 4.5mm高さ = 15mmリード径 = 0.8mm50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.4 x 3.2 x 19.7mm長さ = 10.4mm奥行き = 3.2mm高さ = 19.7mmリードピッチ = 5.08mmLTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.4 x 3.2 x 16.2mm長さ = 10.4mm奥行き = 3.2mm高さ = 16.2mmリードピッチ = 5.08mmLTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1.1kWシリーズ = LPS1100パッケージ/ケース = セラミック、平面SMD許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ温度係数 = 150ppm/℃寸法 = 57 x 60mm1100 W LPS1100シリーズ. Vishay LPS 1100シリーズは、ヒートシンク上に取り付ける電力抵抗器です。 厚膜技術を導入したLPS 1100シリーズは、取り付けが簡単で、ケースからの熱放射を低減する無誘導抵抗器です。 産業、輸送、医療、HEV / EVなどの用途に適しています。. 高出力: 最大1100 W @ 25 ℃ 小型、低プロファイル: 57 mm x 60 mm 無誘導: < 0.1 μH 高絶縁耐力: 最大12 kVRMS 軽量: 79 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mm最大動作温度 = +175℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥349
税込¥384
翌々日出荷
仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥319
税込¥351
3日以内出荷
仕様抵抗 = 39Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 800Wシリーズ = LPS800許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +175℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器. LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS800電力抵抗器は、定格800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3~900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ