Vishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, AC05000004709JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1Ω ±5%, AC05000001008JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 390Ω ±5%, AC05000003900JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 680Ω ±5%, AC05000006800JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 220mΩ ±5%, AC05000002207JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 220Ω ±5%, AC05000002200JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7Ω ±5%, AC05000004708JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, AC05000001000JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 180Ω ±5%, AC05000001800JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, AC05000001500JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 270Ω ±5%, AC05000002700JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 330Ω ±5%, AC05000003300JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, AC05000001009JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 68Ω ±5%, AC05000006809JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, AC05000004700JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 22Ω ±5%, AC05000002209JAC00VISHAY
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100VISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YA103KT20VISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 19 (電気的)、22 (機械的)回転型 M64W103KB40VISHAY
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100VISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB204KT20VISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93YB104KT20VISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB103KT20VISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB101KT20VISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB203KT20VISHAY
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 33MΩ ±5%, VR37000003305JA100VISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93XA104KT20VISHAY
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:360°連続, 2.75WVISHAY
Vishay ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:360°連続, 1WVISHAY
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:360°連続, 1WVISHAY
Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 1WVISHAY
Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2WVISHAY
Vishay ポテンショメーター, 200Ω, 回転数:10, 2WVISHAY
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WVISHAY
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WVISHAY