カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • BOURNS(16)
  • CKD(19)
  • Kawasaki(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • RS PRO(120)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(24)
  • SMC(115)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • YAGEO(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • ホンダ(1,046)
  • ワルター(23)
  • 富士変速機(18)
  • 岩田製作所(9)
  • 日本製線(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2010m」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 1MΩ 2010 5025M 1W VISHAY

    SMDレジスタ 1MΩ 2010 5025M 1W

    VISHAY
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 1MoHM 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
    仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7081-45
  • Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18

    VISHAY
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 200mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL...18 High Power。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6963-73
  • 抵抗器 30MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 30MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:30MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6967-85
  • SMDレジスタ 3MΩ 2010 5025M 1W VISHAY

    SMDレジスタ 3MΩ 2010 5025M 1W

    VISHAY
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-6979-38
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA

    VISHAY
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKET VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKET

    VISHAY
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18

    VISHAY
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W VISHAY

    SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W

    VISHAY
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 100 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、この
    仕様●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7110-02
  • Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 8mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL...18 High Power。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8m
  • SMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-30
  • SMDレジスタ 0.15Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.15Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.15Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-50
  • SMDレジスタ 0.06Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.06Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.06Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-14
  • SMDレジスタ 0.03Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.03Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.03Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7043-59
  • SMDレジスタ 0.2Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.2Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-52
  • SMDレジスタ 0.025Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.025Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.025Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7046-16
  • SMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.02Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-91
  • Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF

    VISHAY
    ¥269税込¥296
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 100Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0.25Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.25Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.25Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-90
  • SMDレジスタ 0.075Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.075Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.075Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-13
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 10MΩ ±0.02%, CNS020-10MP VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 10MΩ ±0.02%, CNS020-10MP

    VISHAY
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±0.02%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = CNS020。動作温度 Max = +155℃。リード間隔 = 5.08mm。高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CNS020-10MP VISHAY

    CNS020-10MP

    VISHAY
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 0Ω。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±0%。定格電力 = 0.5W。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1GΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF1G00FKET VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1GΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF1G00FKET

    VISHAY
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1GΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2010 (5025M), 0.75W CRCW20101K50FKEF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2010 (5025M), 0.75W CRCW20101K50FKEF

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRHV2010AF100MFKET VISHAY

    CRHV2010AF100MFKET

    VISHAY
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 1W 220mΩ ±5%, AC01000002207JA100 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 1W 220mΩ ±5%, AC01000002207JA100

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 220mΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC01。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値220mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mV

    VISHAY
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 450mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 5ns。直径 = 1.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。汎用用途に最適 これらのダイオードでは、非常に低いターンオン電圧と高速スイッチングが特長 静電気放電などの過剰な電圧に対して、PNジャンクションガードリングで保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ

    VISHAY
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCS0805E3T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -2%/K。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 15kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm。SMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 500mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 500mV

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-219AD。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW VISHAY

    Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 850nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 50mW。放射強度 10mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 60°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。シリーズ SurfLight。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応