カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「2010m.100」の検索結果

95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKET VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100MΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF100MFKET

    VISHAY
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18

    VISHAY
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
  • SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥619税込¥681
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6995-38
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF

    BOURNS
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.75WRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W VISHAY

    SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W

    VISHAY
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 100 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、この
    仕様●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7110-02
  • SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入

    BOURNS
    ¥839税込¥923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-6978-54
  • Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF

    VISHAY
    ¥269税込¥296
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 100Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6963-73
  • SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 680Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥649税込¥714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 680 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6987-21
  • SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥689税込¥758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-82
  • RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥599税込¥659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-51
  • SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥919税込¥1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6951-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥559税込¥615
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 4.7 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6990-28
  • SMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6988-24
  • 面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥599税込¥659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-69
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥539税込¥593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1.2 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6997-47
  • SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥839税込¥923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6947-32
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7000-65
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

    アズワン
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(31点組)
    5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light ZHIYUN

    超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light

    ZHIYUN
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    6日以内出荷
    MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
    適合CRI:≒95、TLCI:≒98質量(g)319出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2010 (5025M), 0.75W CRCW20101K50FKEF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2010 (5025M), 0.75W CRCW20101K50FKEF

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1GΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF1G00FKET VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1GΩ, 2010 (5025M), 0.5W CRHV2010AF1G00FKET

    VISHAY
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1GΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 9.1MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 9.1MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥949税込¥1,044
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:9.1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-90
  • SMDレジスタ 2MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 2MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-15
  • TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 2010定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 82Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 82Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥789税込¥868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7044-83
  • SMDレジスタ 750Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 750Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799税込¥879
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-18