カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • NS(日進工具)(8)
  • CKD(6)
  • エスコ(4)
  • オリバー(4)
  • MIWA(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • 株洲工具(2)
  • UNITEX(2)
  • アズワン(1)
  • イスカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2al5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
199,800税込219,780特価
1リール(5500個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
999税込1,099
1袋(20個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204AL VISHAYVishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204ALVISHAY
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = DO-204ALツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 900Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.7mm寸法 = 5.2 x 2.7mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応