カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- onsemi(11)
- DiodesZetex(6)
- nexperia(5)
- ON SEMICONDUCTOR(4)
- INFINEON(2)
- 東芝(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2n7002」の検索結果

Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
VISHAY¥46,980税込¥51,6781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 300 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 350 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。高さ = 1.02mm。NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応