カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(14)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- TRW(2)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- PedalboxPro(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3b1007」の検索結果
特価

Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0500
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(2000個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2203BB100
VISHAY¥33,980税込¥37,3781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 220kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k