赤外線レシーバ 1袋 5個入VISHAY予約販売
キャリア周波数 56 kHz の反射センサ用 Vishay IR センサモジュールは、存在、近接、ライトカーテン用途向けのコンパクトな赤外線検出器モジュールです。940 nm の赤外線バーストに応じて、アクティブロー出力を提供します。バーストの周波数は、部品表に示されているキャリア周波数に対応している必要があります。連続 AC 信号又は赤外線のバーストパター
仕様●キャリアー周波数:56kHz●最大伝送距離:8m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 3.2mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2Vアズワン品番65-7246-27