カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(26)
  • 三菱電機(8)
  • 日立(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • CKD(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 富士電機(1)
  • フカガワ(1)
  • KSフィルター(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400HF」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
3,998税込4,398
1個
予約販売
実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600AVishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-40HFR100 VISHAYVS-40HFR100VISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-40HF100 VISHAYVS-40HF100VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応