カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ニチコン(22)
  • 日本ケミコン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450V 150μF」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAL213839109E3 VISHAYMAL213839109E3VISHAY
429税込472
1個ほか
翌々日出荷
コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入 VISHAYコンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入VISHAY
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-61
コンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入VISHAY
88,980税込97,878
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-80
Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3VISHAY
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 450V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,450V dc, MAL215957221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,450V dc, MAL215957221E3VISHAY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3VISHAY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3VISHAY
89,980税込98,978
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応