カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 汎用ロジック(3)
    • 電解コンデンサ(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ニチコン(54)
  • 日本ケミコン(14)
  • 東信工業(2)
  • RS PRO(13)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • ルビコン(12)
  • KEMET(4)
  • NIC Components(2)
  • RECOM(1)
  • NOVA(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf 16v」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3VISHAY
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 470 μAACEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3VISHAY
46,980税込51,678
1箱(66個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 26 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm動作温度 Min = -40℃直径 = 26mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3VISHAY
869税込956
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3VISHAY
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3VISHAY
239税込263
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 4700μF 80V dc VISHAYコンデンサ 4700μF 80V dcVISHAY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
256シリーズMAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ有効寿命: +105℃で2000時間、+85℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
仕様●静電容量:4700μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 32mm●高さ:32mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:71mΩアズワン品番65-7161-54
Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μFVISHAY
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 26 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 26mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 256端子タイプ = スナップイン256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μFVISHAY
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = 038 RSU寿命 = 2500hアルミ電解コンデンサ 038 RSUシリーズ 85℃. ウルトラミニチュアラジアル電解コンデンサ ブルービニールスリーブで絶縁 汎用、産業、自動車、家庭用電化製品、オーディオビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3VISHAY
39,980税込43,978
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3VISHAY
53,980税込59,378
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3VISHAY
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3VISHAY
84,980税込93,478
1箱(800個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL202135471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL202135471E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応